Y-4209 4ダイヤルワイヤーロック70 CAPTAIN STAG 75318516

4ダイヤルワイヤーロック70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318516
品番
Y-4209
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック

材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
144
周長(mm)
800
ワイヤー長(mm)
700
太さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする