CAPTAIN STAG
4ダイヤルワイヤーロック100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318525
品番
Y-4210
参考基準価格(税別)
¥1,164
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質
本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
175
周長(mm)
1100
ワイヤー長(mm)
1000
太さ(mm)
10