画像準備中

スマートフォンホルダー 2点止め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75318656 品番Y-5005
参考基準価格(税別)¥1,909 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm〜32mmまで幅広いサイズに対応。
ロックボタン付き。
画面の角度を調整する時は工具は不要

材質本体:ABS・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA ブラック 質量(g)132 適合サイズ(mm)最大75×164×15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大87×105×192、最小87×105×140 角度調整範囲(ホルダー部)左右75° / 前後55° 取付径(Φmm)ポスト:15〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする