CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 携帯電話関連
スマートフォンホルダー 3点止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318665
品番
Y-5006
参考基準価格(税別)
¥2,091
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm〜32mmまで幅広いサイズに対応。
ロックボタン付き。
画面の角度を調整する時は工具は不要
材質
本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄・EVA
色
ブラック
質量(g)
176
適合サイズ(mm)
最大82×167×10°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大93×123×187、最小71×123×187
角度調整範囲
(ホルダー部)左右40° / 前後40°
取付径(Φmm)
ポスト:15〜32