画像準備中

スマートフォンホルダー 4点止め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75318681 品番Y-5007
参考基準価格(税別)¥2,091 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm〜30mmまで幅広いサイズに対応。
画面の角度を調整する時は工具は不要

材質本体:ABS・鉄・EVA、ブラケット:ABS・鉄EVA・PVC ブラック 質量(g)149 適合サイズ(mm)最大82×158×10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大113×123×133、最小93×123×184 角度調整範囲(ホルダー部)左右45° / 前後45° 取付径(Φmm)ポスト:15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする