CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 携帯電話関連
スマートフォンホルダー バンド点止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318690
品番
Y-5008
参考基準価格(税別)
¥1,455
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
調整角度の広い3Dホルダー。
Φ15mm〜30mmまで幅広いサイズに対応。
画面の角度を調整する時は工具は不要
材質
本体:ABS・シリコン・合成ゴム、ブラケット:ABS・鉄・EVA・合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
82
適合サイズ(mm)
最大90×170×15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大106×107×108、最小69×107×108
角度調整範囲
(ホルダー部)左右60° / 前後56°
取付径(Φmm)
ポスト:15〜30