曜日別特売
UE-4948 CS真空二重フラップリッドタンブラー350 CAPTAIN STAG 75319977

 

UE-4948 CS真空二重フラップリッドタンブラー350 CAPTAIN STAG 75319977
UE-4948 CS真空二重フラップリッドタンブラー350 CAPTAIN STAG 75319977
UE-4948 CS真空二重フラップリッドタンブラー350 CAPTAIN STAG 75319977

CS真空二重フラップリッドタンブラー350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード75319977品番UE-4948
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ゴミなどが入りにくいフラップフリッドタイプ。飲む際の落下防止用のストラップ付

色
シルバー
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度) パッキン・底部:シリコーンゴム、ストラップ:ポリプロピレン
容量(mL)
350
質量(g)
258
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×89×147
保温効力(℃)
72以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする