CAPTAIN STAG
CS真空二重フラップリッドタンブラー350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
アイボリー
グリーン
パープル
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75319986
品番
UE-4949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ゴミなどが入りにくいフラップフリッドタイプ。飲む際の落下防止用のストラップ付
色
ブラック
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度) パッキン・底部:シリコーンゴム、ストラップ:ポリプロピレン
容量(mL)
350
質量(g)
258
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×89×147
保温効力(℃)
72以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以下(1時間)