TERZO
TERZOの 車外用品
TERZOの ルーフキャリア
ルーフラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320585
品番
EA303
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
質量(kg)
6.8
サイズ
レギュラー
種類
ルーフラック
外形寸法(mm)
1100×1050×86
内形寸法(mm)
965×955×60
取付寸法(mm)
(必要前後間)870以下、(必要横幅)795以上、(装着時必要バー下)30
主な適合車種
コンパクトカー・ワゴン車
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500