TERZO
TERZOの 車外用品
TERZOの ルーフキャリア
ルーフラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320603
品番
EA309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
質量(kg)
5
サイズ
ロング
種類
ルーフラック
外形寸法(mm)
1500×500×86
内形寸法(mm)
1370×410×60
取付寸法(mm)
(必要前後間)1270以下、(必要横幅)270以上、(装着時必要バー下)30
主な適合車種
他のアタッチメントとも併用できるロングサイズ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500