EB1 ベースバーセット TERZO 75321057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースバーセット

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(mm)1100
内容量1セット注文コード75321057品番EB1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。

セット内容バー2本、バーエンドキャップ長さ(mm)1100ブラック種類ベーシックキャリア(バー)
注意
※バーの長さは取り付けるシステムアタッチメントをご確認の上お選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75321084
2024-08-21
用途: 荷物を積載する為
株式会社エスケイリンク卸売・小売業

雨どいにしっかり固定出来て、頑丈なので安心して使用できそうです。

対象商品 : 75321102
2021-11-17
用途: 車のキャリア

FITに装着しました。
サイズも色々あり、少し大きめのバーを購入しました。
10%オフでの購入なのでお得で満足しております。

対象商品 : 75321066
2021-07-22
用途: カーゴキャリアのベースとして使用
その他業種

いろいろなメーカーからもベースバーは出ているが、他メーカーに比べて若干ではあるが割安かと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75321084
2021-12-23
用途: 自家用車に取り付け

出荷が早くて助かりました。商品もしっかりしていて問題ありません。

対象商品 : 75321057
2019-01-20
用途: キャリアボックス取り付け用

TERZOに問い合わせ
自分の車種に適合する商品を聞いた
この商品が適合商品だった
他のサイトよりここが1番安かったので購入
適合に関してはメーカーに問い合わせるとすぐに回答してくれるものたろうさんに聞くよりも早いし正確だと思う

1が参考にしています
対象商品 : 75321075
2018-10-24
用途: 荷物の運搬
サービス業

サイズ違いのものから買いかえ、問題なく使用しています。

対象商品 : 75321102
2018-10-02
用途: 梯子 脚立の運搬
深志塗装

長い 梯子を積んでもぜんぜん大丈夫です。安心して使えます。

対象商品 : 75321066
2017-09-13
用途: フィットのルーフに取付。
有限会社町田電気工事建設業・工事業

エンドキャップが購入して1週間で無くなってしまった。もう少し頑固に取り付けられると良いのですが・・・。今はビニールテープを巻いてます。お粗末。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする