EH266 取付ホルダーセット TERZO 75321337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付ホルダーセット

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容(ホルダー)550A×2個、553×2個、(スリットベース)701×2個、707×2個、(その他)スクリュー×4個他主な適合車種ノア/ヴォクシー(AZR6#)注文コード75321337品番EH266
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。

主な適合車種ノア/ヴォクシー(AZR6#)セット内容(ホルダー)550A×2個、553×2個、(スリットベース)701×2個、707×2個、(その他)スクリュー×4個他種類ベーシックキャリア用アタッチメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75321267
2025-04-09
用途: キャリア取り付け
サービス業

ワゴンR MH21Sに問題なく取り付けする事ができました。これからキャンプに活躍したい思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75321854
2024-07-08
用途: 車の買い換えで

車種が変わったが専用ホルダーのみで済むので購入。問題無くセット出来た。

対象商品 : 75321626
2021-10-13
用途: 選挙カー製作
八千代北自動車工房

スキーキャリアと言えばTERZO。若いころスキーに行くのもこれでした。
スキーキャリアをを付けるときテルゾーちゃんを付けると言っていました。

2が参考にしています
対象商品 : 75321766
2021-11-13
用途: 車に取り付け

FIT用に購入しました。10%オフの時に購入したのでとてもお得です!

対象商品 : 75321267
2021-12-23
用途: 自家用車に取り付け

出荷が早くて助かりました。品質も値段も全く問題ないです。

対象商品 : 75321111
2018-07-07
用途: キャリヤー取付
株式会社AMUSE.G

驚くほどピッタリ !! でビックリしました、安定感もバッチリ !!

対象商品 : 75321662
2018-12-18
用途: ルーフキャリア取付
建設業・工事業

価格は普通だったが、商品到着が早くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75321391
2017-09-14
用途: 破損した部分の交換
農・林・水産業

想定していた商品と相違なく満足。包装もしっかりしていて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする