306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323116 品番R.306-25D
参考基準価格(税別)¥83,318 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。
-R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。
アクセサリの使用が可能です
エンドフィッティング:9×12または14×18mm。
ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。
一方向レンチ。
ISO6789規格に準拠したレンチです。
プラスチック箱付き。

質量(g)450 直径(Φmm)30 用途クリックレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする