曜日別特売
R2NANO セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO FACOM 75323134

セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75323134品番R2NANO
参考基準価格(税別)¥75,833販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。
EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。
EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。
ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。
E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。
1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
ケース:BV.NANO。

用途ソケット両頭機能片頭質量(g)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする