抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 USBメモリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75325636 品番 RUF3-HSLVB32G
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700

抗ウイルス・抗菌対応
不正なアクセスからデータを守る
高速転送を実現
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御

メモリー容量32GB キャップタイプスライド式 ブラック 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 電源USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く) 本体質量(g)約10 保証期間1年 付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ポートUSB Aソケット 定格電圧(V)5±5% 最大消費電力(W)2.5 インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作湿度(%)10〜85※結露なきこと 動作温度0〜40℃
注意
※実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域があるため表示される容量より小さくなります。
※本製品、およびその他のハードウェア暗号化機能搭載製品を複数同時に使用することはできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする