イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接焼け取り
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 電解液
ステンライトH-900
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(30kg)
注文コード
75326176
品番
H-900(26154)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
H-800の強力焼け取りタイプです。
研磨作業が可能
液色
淡青色
pH
酸性 pH2.0
pH値
2.0
外観
淡青色