曜日別特売
SY-50S イージーフィックス TIPTOP 75326964

SY-50S イージーフィックス TIPTOP 75326964
SY-50S イージーフィックス TIPTOP 75326964

イージーフィックス

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
釘穴(mm)4
内容量1箱(50本)注文コード75326964品番SY-50S
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー

用途
外面修理材
径(mm)
6
釘穴(mm)
4
パッチ径(Φmm)
6
適合
乗用車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-15
用途: パンク修理が簡単
有限会社金田商会 様

パンク修理には穴にグラスファイバーにゴムをコーティングしたスティックを差し込んで補修しますが、今までは加硫ゴムのりを塗ってさしこんでいましたが
どうしてもノリが手や服についてきたなかったのですが、この製品はそのままで差し込んで加硫が始まり手間がかかりません。愛用しています。

対象商品 : 75326964
2026-03-12
用途: リピートです

以前から使用しています ノリ不要でパンク修理可能で 失敗も無く修理後の空気漏れも無く助かってます

対象商品 : 75326964
2025-02-26
用途: チューブレスのパンク修理に

かなり大きな穴にも対応してくれて 現場での応急処置の役目全うしてくれます

対象商品 : 75326964
2024-05-09
用途: タイヤ応急修理に

リピートです 使いやすく対応後も長持ち 一応応急処置ですが 数年使っても耐えています ノリ不要で使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品 : 75326973
2024-06-06
用途: 車両整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いですが、自動車タイヤのパンク修理には問題ありませんでした。

対象商品 : 75326964
2023-02-07
用途: パンク修理に(バイク含め)

リピートです 色々な物をつかいましたが、こちらが修理成功率/再発防止性に優れています 今まで再修理ありません

対象商品 : 75326964
2023-01-05
用途: パンク修理
建設業・工事業

前のがなくなったので追加で購入 大量にあると助かります

対象商品 : 75326973
2021-08-31
用途: パンク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

太い穴の修理に使っています。加硫接着剤不要で手軽に修理できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする