TIPTOP
TIPTOPの ブレーキ/足廻り関連工具
TIPTOPの ホイールナット用インパクトソケット
TIPTOPの 薄肉ホイールソケット
12.7角 スリーブ付セミロングソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327445
品番
S180-17
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
差込角(mm)
12.7
用途
12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
寸法(mm)
17
色
青
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
60
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
14
注意
※スリーブ部は取り外しできません。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。