TIPTOP
TIPTOPの ブレーキ/足廻り関連工具
TIPTOPの ホイールナット用インパクトソケット
TIPTOPの 薄肉ホイールソケット
12.7角 スリーブ付ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75327515
品番
S190-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,160
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
差込角(mm)
12.7
用途
12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
寸法(mm)
22
色
緑
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
87
寸法D1(Φmm)
32.5
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
24
注意
※スリーブ部は取り外しできません。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。