TIPTOP
TIPTOPの ブレーキ/足廻り関連工具
TIPTOPの ホイールナット用インパクトソケット
TIPTOPの 薄肉ホイールソケット
19角 セミロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327585
品番
S200-35
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)
19
寸法L1(mm)
85
寸法S(mm)
35H
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
44
寸法L2(mm)
52
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。