TIPTOP
TIPTOPの ブレーキ/足廻り関連工具
TIPTOPの ホイールナット用インパクトソケット
TIPTOPの 薄肉ホイールソケット
9.5角 磁石付セミロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
10H
注文コード
75328224
品番
S82-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
マグネット部分はソケット内部にスライドします。
寸法S(mm)
10H
寸法L1(mm)
55
寸法D1(Φmm)
16.8
寸法D2(Φmm)
18.8
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。