貫通亜鉛ナット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじ径(mm)12 ピッチ1.5 対辺(mm)21 注文コード75328434 品番N-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・ピッチ・対辺など8種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです

タイプ貫通 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 ピッチ1.5 全長(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75328434 N-11 35005415 19H12-1.5 貫通ナット TIPTOP 貫通ナット TIPTOP 1袋(100個) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
ホイールスペーサーの取り付け

思い通りのサイズで、価格、品質とも、良い買い物をしました。またリピートするかと思います。

対象商品:
75328477
2017-05-17
用途:
OKOKOK
株式会社ミクスト 様 (卸売・小売業)

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

1人が参考にしています
対象商品:
75328443
2014-12-11
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする