画像準備中

スパイラルチューブ 10m 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75335018 品番NST-24 black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ

用途ケーブルの保護 材質ポリエチレン ピッチ(mm)19.6 外径(mm)24 内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする