Gシリーズ モーションセンサーヘッドライトハイブリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75336565 品番GH-110RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト モーションセンサーモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
本体の前に手をかざしてON/OFFを切り替えるモーションセンサーモード搭載(スイッチ長押しで通常モードに移行) モードインジケーター付き
付属の専用充電池(GA-12) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大450ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
50°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約450(Highモード時)/170(Midモード時)/50(Ecoモード時) 電源タイプ充電式、電池式 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.8V 1900mAh 7.22Wh(付属) or 単4アルカリ電池×4本(別売) 点灯時間(時間)【ヘッド部】6(Highモード)/13(Midモード)/52(Ecoモード)、【後部認識灯】190(点灯)/190(点滅) 照射距離(m)約61(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約59.3×43.2×37.2 、【電池BOX】約92.1×59.2×32.5 質量(g)176 輝度約920カンデラ(Highモード時)/362カンデラ(Midモード時)/76カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約3.5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大450 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、マグネットキャップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-12)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4 用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
注意
※専用充電池GA-12(付属) or 単4アルカリ電池×4本(別売) 使用、エネループ・エボルタ使用不可

商品説明動画

GENTOS GH-110RG点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする