シャーロックキャビロック本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75338805 品番-
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー
に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。
後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。

付属品
予備ネジ×1本(M3×4mm)、
5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)
用途
キャビネット
ロッカー
ホワイト 材質ステンレス・ABS樹脂 対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内 寸法(mm)150×182×40
注意
※カードキーが2枚、設定用カードが1枚付属しております。
※扉タイプによっては、取り付けできないものがあります。
※本製品自体はMRI対応ではありません。
※引き手タイプの扉にも取り付け可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする