PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155

PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155
PRC-NL(WH)*2 イームズチェア YAMAZEN(山善) 75339155

イームズチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット(2脚)注文コード75339155品番PRC-NL(WH)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

時代の変化を超えて長く愛されるシンプルデザイン。ダイニングをはじめ、家中いろんな場所で活躍するシンプルなチェア。
もちろんワーク用のデスクチェアとしても最適。座部・背もたれ一体式の構造で心地よいフィット感と、見た目のデザイン性が共存。
日本人の使用感を追求した38.5cmの座面。座面高さをこだわったことにより、従来より自然な座り心地を提供。

用途商談室やミーティングチェア、ダイニングチェアとして。オフィスチェア、パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとしても。ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×53×78質量(kg)3.2材質天然木(ブナ)、ポリプロピレン、金属(スチール)耐荷重(kg)90組立時間約10~20分セット内容1セット(2脚)本体質量(kg)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする