5IK90GVR-SW インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター 75339577

インダクションモーター KIIシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75339577
品番
5IK90GVR-SW
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,288
販売価格(税別)
¥13,898
質量(kg)
3.2
電圧
(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 A
タイプ
リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト
出力
90 W
取付角寸法
90 mm
対応
電磁ブレーキ:無し
回転方向
組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
起動トルク
三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m
材質(シャフト)
鉄
過熱保護装置
サーマルプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min
時間定格
連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする