曜日別特売
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907
EAM-BRST10M スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK コクヨ 75339907

スライドボード付きノートPCスタンド BIZRACK

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード75339907品番EAM-BRST10M
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スライドボードで狭い場所でも作業スペースを確保できます。
スタンドは15°/25°の2段階調節が可能です。
必要なときに引き出せるスライドボード。
スライドボードを引き出すことで、ノートPC手前のスペースを有効活用できます。
スライドボードを折り返すことで、キーボードに干渉しにくいノート筆記台となり、狭い場所でも作業スペースを確保できます。
折りたたんでスリムに持ち運びできます。

用途
ノート筆記台になるスライドボードが付いたノートPCスタンド
グレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×240×12質量(g)約450材質表材/PU、芯材/PP・紙、マグネット/スチール
注意
※本製品の使用により発生したノートPCの紛失・破損・故障など、では一切の責任を追いかねます。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 日常のデスクワークで使用してます。
不動産業

とても使いやすく楽な姿勢で作業が出来ます。
スペースの省人化にも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする