展示会向けUSBボタンインターフェイス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342838 品番ADSBI01Y
参考基準価格(税別)¥20,636 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。
●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。
●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。
●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。
●人数集計など単純入力業務に使えます。
●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。

寸法(mm)W226×H115×D81.5 質量(g)約520 使用温度0〜40℃(結露なきこと) 保証期間1年間 電源USB電源 仕様●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする