隠し丁番Air ソフトクローズ仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕上黒ニッケルめっき 注文コード75344545 品番SCEL6E6XXI
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm 〜-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。

仕上黒ニッケルめっき 適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下) 開き角度(度)105 質量(g)300 チタンカラー 仕様ソフトクローズ
注意
※十分な強度のあるキャビネットに取り付けてください。
※天板や地板の厚みに制限があります。詳細は取付加工図をご覧ください。
※キャビネットは横勝ち(天板・地板勝ち)の構造にしてください。
※扉とキャビネットへ取り付けるピッチを同じにしてください。
※アルミフレーム扉を推奨します。木扉の場合は下記【木扉サイズ例】をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする