※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFRBKIN-PX-SN9 ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75344895 SFRBKIN-PX-SN9 ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75344895 SFRBKIN-PX-SN9 ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75344895 SFRBKIN-PX-SN9 ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75344895 SFRBKIN-PX-SN9 ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75344895 SFRBKIN-PX-SN9 ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75344895

ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 付属品ユーロねじ6.4×12 4本、十字穴付皿タッピンねじST4.2×25 2本 注文コード75344895 品番SFRBKIN-PX-SN9
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。
プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。
扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。
3次元調整機能付です。(前後-0.5〜+2.8 mm、左右-1.5〜+1.5 mm、上下±1.5 mm)

材質亜鉛合金 質量(g)265 付属品ユーロねじ6.4×12 4本、十字穴付皿タッピンねじST4.2×25 2本 左右区別左右1組
注意
※必ず本体、ダンパー、カバー、プッシュラッチ(マグネット付)をセットでご購入ください。
※キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
※1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
※誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
※しっかりした剛性のあるキャビネットに取り付けてください。
※剛性のないキャビネットは扉の動きを低下させることがあります。
※製品の分解、改造は決して行わないでください。
※扉モーメントは、扉やハンドルなどの質量を合算してお求めください。
※扉モーメントや扉質量が指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。
※ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。
※開閉は手動で行います。
※取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。
※扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする