曜日別特売
G13BYE 100V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345043

ブレーキ付電子ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)単相100
電流(A)12
内容量1台注文コード75345043品番G13BYE 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000

スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。

電流(A)12最大回転数(min-1[r.p.m])10000長さ(mm)305高さ(mm)71(ギヤカバー)質量(kg)1.9(コード・トイシ含まず)コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ #36・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)1050電源単相交流 50/60最大出力(W)1400モーターACブラシレスモーター砥石寸法(mm)外径125×厚さ6×穴径22胴径(Φmm)56保証期間2年砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×13.5アズワン品番64-7055-86
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ホイルワッシャは付属品をご使用ください※標準付属のホイルワッシャB3及びホイルワッシャBと別売部品のホイルワッシャB3【ダイヤ用】は、日立ブレーキ付ディスクグラインダ(G10B2形を除く)専用部品です。本製品には他のホイルワッシャを使用しないでください。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
※コードはプラグ無です

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【再起動防止機能】
この動画は、2が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75345043G13BYE 100V03906947G13BYE2G13BYE 100V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906947ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする