ソフトダウンワイヤーステー IT46型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75345157 品番 IT46006000YA
参考基準価格(税別)¥11,590 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。

材質/仕上ポリアセタール・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき メタリックグレー 質量(g)340 付属品受座(埋込用) 推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16 仕様ソフトダウン
注意
※開いた扉面に物を置いたり扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱または補強材が必要です。
※キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
※誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
※しっかりした剛性のあるキャビネットに取り付けてください。剛性のないキャビネットは扉の動きを低下させることがあります。
※製品の分解、改造は決して行わないでください。
※扉モーメントは、扉やハンドルなどの質量を合算してお求めください。・扉モーメントや扉質量が指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。※ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。
※開閉は手動で行います。
※取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。
※扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする