※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 85B-1218 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345611 S2S 85B-1218 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345611 S2S 85B-1218 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345611

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数85 種別平歯車 注文コード75345611 品番S2S 85B-1218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,120
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)170 歯先円直径da(Φmm)174 穴径dd(Φmm)18 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール2 歯数85 種別平歯車 材質S45C 質量(kg)2.32 B1 圧力角(°)20(並歯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする