配線孔キャップ LS60F型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75346943 品番 LS60F-WT
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8〜2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)

材質ABS樹脂 ホワイト 最小適合板厚(mm)0.8 質量(g)15.3 最大適合板厚(mm)2 穴径(Φmm)55 用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
注意
※木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする