LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ LS60F型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346959
品番
LS60F-GR
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8〜2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
材質
ABS樹脂
色
グレー
最小適合板厚(mm)
0.8
質量(g)
15.3
最大適合板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
55
用途
操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
注意
※木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。