LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
分割式配線孔 CHC-S26型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダルニッケル色
注文コード
75347038
品番
CHC-S26DN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ダルニッケル色
寸法D1(mm)
26
質量(g)
16
寸法D2(mm)
22
寸法D3(mm)
18
注意
※ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
※分割する本体の組み合わせを変えないでください。
※カバー付きやツメの大きいタイプは穴を通らない場合があるため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった