分割式配線孔 CHC-S26型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75347065 品番CHC-S26BL
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質/仕上・色など4種類から選べます 他の種類を見る

分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル

材質亜鉛合金(ZDC) ブラック 寸法D1(mm)26 質量(g)16 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18
注意
※ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
※分割する本体の組み合わせを変えないでください。
※カバー付きやツメの大きいタイプは穴を通らない場合があるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする