※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール0.5 S45C
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
種別
ベベルギヤ
注文コード
75347377
品番
B50S 40*4
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
3.2
ハブ外径dh(Φmm)
12
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
20.45
穴径dd(Φmm)
4
穴長さl(mm)
6.3
組立距離A(mm)
10.56
ハブ長さlh(mm)
4
モジュール
0.5
歯数
40
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
全長(mm)
(lw)7.31、(la)6.01
質量(g)
7.8
圧力角(°)
20
先端角度
歯先(δa)66度0分、(ds)Φ13.5
ねじ(mm)
(2-M(120°))2-M3、(ls)2
精度等級
JIS B 1704(旧JIS3級)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード