CWG210YL2AG AGMバッテリー(輸入車用) CWORKS 75350547 CWG210YL2AG AGMバッテリー(輸入車用) CWORKS 75350547

AGMバッテリー(輸入車用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75350547 品番 CWG210YL2AG
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低温時にも優れた始動性を発揮し、パフォーマンスレベルを維持しながらバッテリーの充電と放電を繰り返し行います。
特殊な吸水性ガラスマットを備え、適切な指導電力の供給や幅広い温度特性を保ちます。
製造時と同じ品質を維持するために定期的な再充電作業の実施・在庫品及び出荷品の計測値を記録することによる品質管理を行っております。
現在の車はアイドリングストップ・クランキング・エアコン・照明デバイスなど、大量の電力を消費します。
CWORKSは厳しい条件下で安定した電力を供給するため、電解液をグラスマットに吸収させた最先端のAGMテクノロジーを採用。
従来型と比べ長寿命・高耐久性の上、補水不要のメンテナンスフリーを実現しました。
また、欧州車の約95%に採用されているEN規格も適応しています。

バッテリー容量(Ah)60(20h) CCA(アンペア)640 電圧(V)12 種類L2 規格ETN:560 901 064 互換品番(VARTA)560-901-068、(BOSCH)BLA-60-L2、(ACDelco)LN2 AGM
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする