アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電靴
アズピュア 静電安全シューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75358595
品番
SCSS
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25.5
形状
ローカット
色
白
種類
静電セーフティーシューズ
材質(ソール)
制電配合PU(ポリウレタン)
機能
静電、耐衝撃性
JIS規格
JIS T 8101L級相当
材質(先芯)
PC(ポリカーボネート)
アズワン品番
2-2144-26
抵抗値(Ω)
(体積)〜10
9
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー