アズピュア 静電安全シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75358647 品番 SCSS
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
サイズ(cm)28 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 機能静電、耐衝撃性 JIS規格JIS T 8101L級相当 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) アズワン品番2-2144-31 抵抗値(Ω)(体積)〜109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/706/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする