曜日別特売
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735

EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735
EBA-MI200P モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応 EXHEART 75367735

モバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75367735
品番
EBA-MI200P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

持ち運び便利なバッテリーです。
便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。
LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。
機器識別充電で最適な電流供給を行います。
USB PD規格対応です。

付属品
本体充電用USB-Cケーブル(30cm)
トラスコ品番
700-8907
セット内容
モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書
幅(mm)
121.8
色
ブラック
高さ(mm)
27.5
奥行(mm)
66.3
ポート数
2
出力
5V-3A・9V-2.22A・12V-1.67A
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
USB Type-C
入力
5V-3A・9V-2A・12V-1.5A
充電時間(時間)
約7(9V-2A)
バッテリー容量(mAh)
20000
充電可能回数
約300回※新品容量の約80%以上を保持
注意
※定格を超えて充電しないでください。
※本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする