050846 メガネチェーン ICG パール(PEARL) 75367839

050846 メガネチェーン ICG パール(PEARL) 75367839
050846 メガネチェーン ICG パール(PEARL) 75367839

メガネチェーン ICG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番692-9580
内容量1本注文コード75367839品番050846
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

真ちゅう素材のメガネチェーンです。

トラスコ品番
692-9580
厚さ(mm)
10
全長(mm)
670
高さ(mm)
255
奥行(mm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする