パイプマシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369707 品番S40AV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能。自動オープン転造ヘッドの搭載が可能。(オプション)二重絶縁ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。小型、軽量で高速ねじ切り。操作性:余裕の往復台ストローク。(従来機N40より25mm拡大)。安全性:ブレーキ付きモータを採用した巻込防止設計。二重絶縁モータ採用。自動停止カーボン採用。

主軸回転数(min-1[r.p.m])56(無負荷) 用途水道、ガス管等のねじ切り作業。 付属品自動切上ダイヘッド(1/2〜3/4)(11/2)×各1、チェーザ(1/2〜3/4)(1〜11/2)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、予備カーボンブラシ×1組、マシンカバー×1 トラスコ品番298-1661 質量(kg)32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×345×355 方式自動切上 モーター単相100V、出力500Wシリースモータ(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B〜 11/2B(8A〜40A) オイルタンク(L)1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75369707 S40AV 79909465 207315 小型パイプマシン REX 小型パイプマシン REX 1台 359,800 税込395,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする