※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR805 SB10-50SB ラッシングベルト(鍛造セフティー) オーエッチ工業 75375307 LBR805 SB10-50SB ラッシングベルト(鍛造セフティー) オーエッチ工業 75375307 LBR805 SB10-50SB ラッシングベルト(鍛造セフティー) オーエッチ工業 75375307

ラッシングベルト(鍛造セフティー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375307 品番LBR805 SB10-50SB
参考基準価格(税別)¥19,225 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様鍛造セーフティ ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)3.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)1000 破断荷重(kg)- トラスコ品番370-5749 質量(kg)2.85 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする