※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375316
品番
LBR703 E60
参考基準価格(税別)
¥10,195
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
質量(kg)
1.65
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880