オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375334
品番
LBR703 CF10-50CF
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
質量(kg)
2.25
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880