※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
注文コード
75375352
品番
LBR703 DOH10-30DOH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,465
この商品は
端末仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
質量(kg)
1.8
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880