※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375361
品番
LBR703 SB10-50SB
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
質量(kg)
2.45
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880